Motion
BULK-PR-PVC-15

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-15

É.-U. Scellant PVC, PVC type 1, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11454954
N° MFRBULK-PR-PVC-15
Prix53.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-15

É.-U. Scellant PVC, PVC type 1, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11454954
N° MFRBULK-PR-PVC-15
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
Prix53.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po.
  • Longueur
    6 pi
  • Résistance à la traction
    7,200 psi
  • Absorption d’eau
    0.002

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris foncé
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.6
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    PVC de type 1
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -20° à 140° F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN PLASTIQUE BULK-PR-PVC-15 PVC - 1-1/4"
  • Le PVC de type 1 est un matériau solide et rigide qui résiste aux acides, aux bases et aux alcools
  • Il est également facile à machiner et thermoformer, et facile à joindre à l’aide de solvants et d’adhésifs.