Motion
ZUSA-EVA-2
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, ferme, support lisse, épaisseur 1/4 po, largeur 12 po, longueur 12 po, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455385
N° MFRZUSA-EVA-2
Prix25.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, ferme, support lisse, épaisseur 1/4 po, largeur 12 po, longueur 12 po, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455385
N° MFRZUSA-EVA-2
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
Prix25.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    50 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    17 psi (à 25 %)
  • Densité
    2 lb/pi3
  • Fermeté
    Cabinet
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EVA
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -70° à 160° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE ZUSA-EVA-2 EVA SANS ADHÉSIF -
  • La mousse EVA résiste mieux aux déchirures que les autres types de mousse et est utilisée pour l’absorption des chocs et l’amorti
  • L’EVA est souvent fabriqué en sangles et en rembourrage.