Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po.
- Longueur1 pi
- Résistance à la traction7,200 psi
- Absorption d’eau0.004
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurBeige
- Densité0.038 lb/po3
- Coefficient de friction0.5
- GradeStandard
- Force d’impact4.6 pi-lb/po
- MatérielABS
- FormeTige
- Plage de température-40° à 190° F
Aperçu
- L’ABS a une excellente résistance aux chocs pour résister aux chocs et aux chocs
- Il est également facile à thermoformer.