Motion
BULK-PF-PI-5
Polyimide de scellement USA, PI, Kapton, Kapton, Meldin, Vespel -
N° D’ARTICLE MI11455570
N° MFRBULK-PF-PI-5
Prix97.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polyimide de scellement USA, PI, Kapton, Kapton, Meldin, Vespel -
N° D’ARTICLE MI11455570
N° MFRBULK-PF-PI-5
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
Prix97.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 pi
  • Résistance à la traction
    16,000 psi
  • Épaisseur
    0.002 po.
  • Absorption d’eau
    Non évalué
  • Largeur
    24 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Semi-transparent
  • Couleur
    Ambre
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyimide
  • Forme
    Film
  • Plage de température
    -450° à 750 °F

Aperçu

Description du fabricant
FILM PLASTIQUE POLYIMIDE BULK-PF-PI-5 - 0,0
  • Le polyimide possède d’excellentes propriétés de résistance, de résistance à l’usure et d’isolation électrique
  • Il peut également résister à des températures extrêmes.