Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.72
- Diamètre de la tige0.32
- Profondeur de taraudage1.14
- Longueur du filetage1.14 mm
- Taille du filetage5-40 UNC
Détails
- ChambreBas
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Tapez sur StyleBas
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
- CUP_NON662980283134