Motion
03B045
Raccords manuels HSS SST+ 1/4 po -28NF PLUG PK 3
N° D’ARTICLE MI11457989
N° MFR03B045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords manuels HSS SST+ 1/4 po -28NF PLUG PK 3
N° D’ARTICLE MI11457989
N° MFR03B045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.52
  • Diamètre de la tige
    0.25
  • Profondeur de taraudage
    0.98
  • Longueur du filetage
    0.98 mm
  • Taille du filetage
    1/4-28 UNF

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Fiche
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • CUP_NON
    662980058206

Aperçu

Description du fabricant
03B045 1/4-28NF TAPS HS POUR BOUCHON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté