Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.25
- Diamètre de la tige0.59
- Profondeur de taraudage2.01
- Longueur du filetage2.01 mm
- Taille du filetage3/4-10 UNC
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Tapez sur StyleFiche
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
- CUP_NON662980047958