Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.69
- Diamètre de la tige0.7
- Profondeur de taraudage2.2
- Longueur du filetage2.21 mm
- Taille du filetage7/8-9 UNC
Détails
- ChambreCône
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Tapez sur StyleCône
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
- CUP_NON662980032381