Motion
03B164
Tarauds manuels 1-12NF TAPER SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI11458004
N° MFR03B164
Prix129.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 1-12NF TAPER SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI11458004
N° MFR03B164
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
Prix129.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.12
  • Diamètre de la tige
    0.8
  • Profondeur de taraudage
    2.52
  • Longueur du filetage
    2.52 mm
  • Taille du filetage
    1-12 UNF

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • CUP_NON
    662980130179

Aperçu

Description du fabricant
03B164 1"-12 NF ACIER INOXYDABLE + ROBINET MANUEL (TAPER)