Motion
04L300V
TECHNOLOGIES DE SURFACE WALTER Disque de nettoyage et de décapage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11458076
N° MFR04L300V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TECHNOLOGIES DE SURFACE WALTER Disque de nettoyage et de décapage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11458076
N° MFR04L300V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Finition
  • Type de revêtement
    Nettoyer et décaper
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    04L300V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980858820
  • Rpm max.
    28000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    5

Aperçu

Description du fabricant
04L300V DISQUE DE 3 PO FX 5-PACK
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Longue durée de vie
  • Nettoie sans endommager la surface

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté