Motion
BULK-RS-NUS50-316

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NUS50-316

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc ultra-fort, caoutchouc néoprène ultra-fort, néoprène ultra-fort -
N° D’ARTICLE MI11459974
N° MFRBULK-RS-NUS50-316
Prix468.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NUS50-316

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chute, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc ultra-fort, caoutchouc néoprène ultra-fort, néoprène ultra-fort -
N° D’ARTICLE MI11459974
N° MFRBULK-RS-NUS50-316
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
Prix468.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4
  • Longueur
    4 pi
  • Résistance à la traction
    2,500 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.28
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    50A
  • Grade
    Ultra-forte
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-NUS50-316 NÉON ULTRA RÉSISTANT
  • Cette formulation est plus résistante et plus durable que le néoprène standard et haute résistance pour les applications les plus exigeantes
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.