Motion
BULK-RS-H60FDA-15

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H60FDA-15

Caoutchouc d’étanchéité des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc FDA, caoutchouc FDA Buna-N, caoutchouc FDA Buna-N, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11461759
N° MFRBULK-RS-H60FDA-15
Prix137.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H60FDA-15

Caoutchouc d’étanchéité des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc FDA, caoutchouc FDA Buna-N, caoutchouc FDA Buna-N, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11461759
N° MFRBULK-RS-H60FDA-15
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
Prix137.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.3
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    1/32 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Blanc
  • Ensemble de compression
    0.35
  • Densité
    1.40 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (0.000 po à +0.016 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-H60FDA-15 FDA BUNA-N CAOUTCHOUC LUSTRÉ
  • Cette formulation est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
  • Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable