Spécifications
Dimensions
- Allongement4
- Longueur6 pi
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurRouge
- Ensemble de compression0.2
- Densité1.25 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeNourriture
- MatérielSilicone
- FormeRouleau
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-80° à 500° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.011 po à +0.011 po)
Aperçu
- Cette formule peut résister aux températures les plus élevées et offre la compression la plus faible par rapport à nos autres composés de silicone
- Il est également fabriqué à partir de matériaux faisant l’objet d’une plainte de la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Le silicone possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries.