Spécifications
Dimensions
- Allongement1.5
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur3/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif haute température
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.25
- Densité1.90 g/cm3
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-10° à 400° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.022 po à +0.022 po)
Aperçu
- Viton est le choix supérieur pour les applications qui exigent une résistance chimique
- Il est également excellent pour une utilisation à des températures élevées et avec des huiles.