Motion
BULK-RS-SBRHS60-16

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRHS60-16

Caoutchouc de scellage USA, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc SBR, SBR, caoutchouc butadiène styrène, caoutchouc rouge, jupe, panneau de jupe, caoutchouc de panneau de jupe, caoutchouc haute résistance, caoutchouc SBR haute résistance, SBR haute résistance -
N° D’ARTICLE MI11462549
N° MFRBULK-RS-SBRHS60-16
Prix28.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRHS60-16

Caoutchouc de scellage USA, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc SBR, SBR, caoutchouc butadiène styrène, caoutchouc rouge, jupe, panneau de jupe, caoutchouc de panneau de jupe, caoutchouc haute résistance, caoutchouc SBR haute résistance, SBR haute résistance -
N° D’ARTICLE MI11462549
N° MFRBULK-RS-SBRHS60-16
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
Prix28.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Haute résistance
  • Matériel
    SBR
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -45° à 200° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-SBRHS60-16 RUBAN SBR HAUTE RÉSISTANCE
  • Plus robuste et plus durable que le SBR standard pour les applications plus exigeantes
  • SBR est un bon choix économique pour une utilisation générale et offre une bonne résistance à l’abrasion.