Motion
ZUSAESR-S-145

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAESR-S-145

Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, intempérisé, mousse EPDM, EPDM, ERP, EP -
N° D’ARTICLE MI11463065
N° MFRZUSAESR-S-145
Prix13.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAESR-S-145

Mousse d’étanchéité, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint d’étanchéité en mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, intempérisé, mousse EPDM, EPDM, ERP, EP -
N° D’ARTICLE MI11463065
N° MFRZUSAESR-S-145
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
Prix13.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    60 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    4 psi (à 25 %)
  • Densité
    12 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux (0 - 4 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -90° à 275° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE DOUCE EPDM ZUSAESR-S-145 AVEC
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Les applications comprennent les applications anti-tremblement et antidérapantes, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation