Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Résistance à la traction60 psi
- Épaisseur1/16 po
- Largeur36 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression4 psi (à 25 %)
- Densité12 lb/pi3
- FermetéTrès doux (0 - 4 psi)
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- FormeFeuille
- Plage de température-90° à 275° F
- TextureLisse
Aperçu
- EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
- Les applications comprennent les applications anti-tremblement et antidérapantes, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation