Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction4,200 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Absorption d’eau0.0001
- Largeur1-1/2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéSemi-transparent
- CouleurBlanc
- Densité0.033 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.2 pi-lb/po
- MatérielPolypropylène
- FormeBarre
- Plage de température0° à 180 °F
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau plastique économique avec une résistance modérée à l’eau et aux produits chimiques.