Motion
BULK-PS-PTFE-346

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PTFE-346

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11466645
N° MFRBULK-PS-PTFE-346
Prix676.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PTFE-346

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11466645
N° MFRBULK-PS-PTFE-346
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
Prix676.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32 po.
  • Résistance à la traction
    3,000 psi
  • Épaisseur
    3/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    16 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.078 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    3.5 pi-lb/po
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -290° à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE PLASTIQUE BULK-PS-PTFE-346 PTFE - 3/
  • Le PTFE est le plastique le plus glissant et le plus résistant à l’usure
  • Il offre également une excellente résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques.