Motion
BULK-PS-PVC-325

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PVC-325

É.-U. Scellant PVC, PVC type 1, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11466683
N° MFRBULK-PS-PVC-325
Prix43.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PVC-325

É.-U. Scellant PVC, PVC type 1, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11466683
N° MFRBULK-PS-PVC-325
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
Prix43.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    7,200 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.002
  • Largeur
    8 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    PVC de type 1
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-PVC-325 PVC FEUILLE DE PLASTIQUE - 1/2"
  • Le PVC de type 1 est un matériau solide et rigide qui résiste aux acides, aux bases et aux alcools
  • Il est également facile à machiner et thermoformer, et facile à joindre à l’aide de solvants et d’adhésifs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good