Motion
BULK-PS-PVC-107

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PVC-107

É.-U. Scellant PVC, PVC type 1, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11466694
N° MFRBULK-PS-PVC-107
Prix19.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PVC-107

É.-U. Scellant PVC, PVC type 1, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11466694
N° MFRBULK-PS-PVC-107
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
Prix19.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po.
  • Résistance à la traction
    7,200 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.002
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    PVC de type 1
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-PVC-107 PVC FEUILLE DE PLASTIQUE - 3/4"
  • Le PVC de type 1 est un matériau solide et rigide qui résiste aux acides, aux bases et aux alcools
  • Il est également facile à machiner et thermoformer, et facile à joindre à l’aide de solvants et d’adhésifs.