Motion
BULK-PS-PEEK-82

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEEK-82

É.-U. Scellant PEEK, Polyether Ether Ketone, Ketron, TecaPEEK -
N° D’ARTICLE MI11467079
N° MFRBULK-PS-PEEK-82
Prix882.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PEEK-82

É.-U. Scellant PEEK, Polyether Ether Ketone, Ketron, TecaPEEK -
N° D’ARTICLE MI11467079
N° MFRBULK-PS-PEEK-82
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
Prix882.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    13,500 psi
  • Épaisseur
    3/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.002
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Beige
  • Densité
    0.047 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    PEEK
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 480 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE BULK-PS-PEEK-82 - 3/8 PO
  • PEEK est un matériau haute performance offrant une résistance exceptionnelle aux produits chimiques agressifs
  • Il a également une excellente résistance et peut résister à des températures élevées.