Motion
BULK-PT-CAC-45

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-CAC-45

É.-U. Scellant acrylique moulé, acrylique, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Plastique Transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11467132
N° MFRBULK-PT-CAC-45
Prix619.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-CAC-45

É.-U. Scellant acrylique moulé, acrylique, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, Plastique Transparent, Protège-éternuements, Protection contre la toux, Séparateur, Barrière -
N° D’ARTICLE MI11467132
N° MFRBULK-PT-CAC-45
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
Prix619.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    11-1/2 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Diamètre extérieur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    9,000 psi
  • Épaisseur du mur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.004

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.8
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.3 pi-lb/po
  • Matériel
    Acrylique moulé
  • Forme
    Tube
  • Plage de température
    40° à 190° F

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN PLASTIQUE ACRYLIQUE MOULÉ BULK-PT-CAC-45
  • Communément connu sous le nom de plexiglas, l’acrylique moulé est transparent pour les applications qui nécessitent de voir à travers le plastique et est intrinsèquement résistant aux rayures et à l’abrasion.