Motion
BULK-CS-GLE-27

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GLE-27

USA Sealing LE, phénolique de lin, MIL-I-24768/13, FBE, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467520
N° MFRBULK-CS-GLE-27
Prix32.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GLE-27

USA Sealing LE, phénolique de lin, MIL-I-24768/13, FBE, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11467520
N° MFRBULK-CS-GLE-27
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
Prix32.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    13,000 psi
  • Épaisseur
    1/32 po.
  • Absorption d’eau
    0.0125
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Brun
  • Densité
    0.048 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.3 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite LE
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE BULK-CS-GLE-27 LE GAROLITE - 1/32"
  • Lin laminé avec une résine phénolique
  • Le LE est facile à machiner et offre une bonne résistance à l’humidité.