Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction37,000 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Absorption d’eau0.005
- Largeur4 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurVert
- Densité0.066 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact12.0 pi-lb/po
- MatérielGarolite G-11
- FormeBarre
- Plage de température300 °F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine phénolique haute température
- Le G-11 est le grade le plus solide de Garolite, peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés d’isolation électrique.