Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po.
- Résistance à la traction39,000 psi
- Épaisseur1/32 po.
- Absorption d’eau0.005
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBeige
- Densité0.067 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact12.5 pi-lb/po
- MatérielGarolite G-9
- FormeFeuille
- Plage de température280 °F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine de mélamine
- Le G-9, communément appelé Garolite de qualité électrique, est solide, isolant électriquement et résistant à l’humidité.