Motion
ZUSANSR-321
Rouleau de mousse de scellement aux États-Unis – Type à cellules fermées, moyen, support uni, 3/16 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 30 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11468456
N° MFRZUSANSR-321
Prix1,225.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de mousse de scellement aux États-Unis – Type à cellules fermées, moyen, support uni, 3/16 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 30 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11468456
N° MFRZUSANSR-321
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
Prix1,225.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    3/16 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    13 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE MOUSSE NÉOPRÈNE ZUSANSR-321 SANS ADHÉSIF
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif
  • Ce néoprène ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.