Spécifications
Dimensions
- Allongement3.8
- Longueur18 po.
- Résistance à la traction1,500 psi
- Épaisseur1/32 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre40A
- GradeHaute résistance
- MatérielNéoprène
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(0.000 po à +0.016 po)
Aperçu
- Cette formule est plus résistante et plus durable que le néoprène standard pour les applications plus exigeantes
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.