Motion
ZUSASSR-T-15
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, silicone, tube, mousse de silicone, tube en mousse de silicone -
N° D’ARTICLE MI11472084
N° MFRZUSASSR-T-15
Prix557.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, silicone, tube, mousse de silicone, tube en mousse de silicone -
N° D’ARTICLE MI11472084
N° MFRZUSASSR-T-15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix557.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po.
  • Longueur
    10 pi
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po.
  • Résistance à la traction
    200 psi

Détails

  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    7 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Tube
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN MOUSSE DE SILICONE ZUSASSR-T-15 - 1-1/4"
  • Utilisé pour combler les espaces, fabriquer des joints circulaires ou fabriquer des pièces rondes comme des entretoises, des rondelles ou des bouchons
  • Le silicone est le choix idéal pour les applications à haute température.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon