Motion
BULK-RS-H60MD-39

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H60MD-39

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc FDA, caoutchouc Buna-N FDA, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N détectable métallique, caoutchouc Buna détectable métallique, caoutchouc Métal, caoutchouc MD-Nuna-N, caoutchouc MD-Buna - Caoutout
N° D’ARTICLE MI11472184
N° MFRBULK-RS-H60MD-39
Prix612.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H60MD-39

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc FDA, caoutchouc Buna-N FDA, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N de qualité alimentaire, caoutchouc Buna-N détectable métallique, caoutchouc Buna détectable métallique, caoutchouc Métal, caoutchouc MD-Nuna-N, caoutchouc MD-Buna - Caoutout
N° D’ARTICLE MI11472184
N° MFRBULK-RS-H60MD-39
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
Prix612.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    2.4
  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    1,100 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Largeur
    24 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Bleu
  • Ensemble de compression
    0.15
  • Densité
    1.25 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.022 po à +0.022 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-H60MD-39 FDA BUNA DÉCAPOTABLE EN MÉTAL
  • Cette formulation contient des agents de remplissage de métal qui permettent au caoutchouc Buna-N d’être ramassé par les systèmes de détection de métal s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Il est également fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
  • Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good