Motion
PS-PTFE-GF-6
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11472658
N° MFRPS-PTFE-GF-6
Prix77.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11472658
N° MFRPS-PTFE-GF-6
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
Prix77.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po.
  • Résistance à la traction
    2,500 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0002
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.080 lb/po3
  • Grade
    Rempli de verre
  • Force d’impact
    2.5 pi-lb/po
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -290° à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-PTFE-GF-6 PLASTIQUE PTFE REMPLI DE VERRE S
  • Le matériau de remplissage en verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le PTFE standard.