Motion
PS-CACC-102
É.-U. Scellant acrylique moulé, acrylique, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux -
N° D’ARTICLE MI11473122
N° MFRPS-CACC-102
Prix82.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
É.-U. Scellant acrylique moulé, acrylique, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux -
N° D’ARTICLE MI11473122
N° MFRPS-CACC-102
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
Prix82.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    9,000 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Absorption d’eau
    0.004
  • Largeur
    24 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.3 pi-lb/po
  • Matériel
    Acrylique moulé
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    40° à 190 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-CACC-102 PLASTIQUE ACRYLIQUE MOULÉ BLANC S
  • L’acrylique moulé coloré est utilisé pour les panneaux, les contenants et les barrières.