Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction7,500 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.0004
- Largeur4 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurGris
- Densité0.056 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.2 pi-lb/po
- MatérielCPVC
- FormeBarre
- Plage de température30° à 200 °F
Aperçu
- Le CPVC peut résister à des températures plus élevées par rapport au PVC de type 1, tout en conservant des propriétés résistantes aux produits chimiques.