Motion
PS-PC-SR-124
Polycarbonate de scellement américain, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, plastique transparent, protection éternuement, protection contre la toux, séparateur, barrière, résistant aux rayures, résistant aux UV, résistant aux intempéries -
N° D’ARTICLE MI11473511
N° MFRPS-PC-SR-124
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polycarbonate de scellement américain, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrylique, acrylique moulé, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, plastique transparent, protection éternuement, protection contre la toux, séparateur, barrière, résistant aux rayures, résistant aux UV, résistant aux intempéries -
N° D’ARTICLE MI11473511
N° MFRPS-PC-SR-124
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
Prix15.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    9,700 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0013
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Densité
    0.043 lb/po3
  • Grade
    Résistant aux égratignures et aux rayons UV
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -40° à 240 °F

Aperçu

Description du fabricant
POLY RÉSISTANT AUX RAYURES ET AUX RAYONS UV PS-PC-SR-124
  • Un revêtement dur et transparent offre une protection contre l’abrasion, les produits chimiques, la lumière du soleil et les intempéries.