Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction9,700 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Absorption d’eau0.0013
- Largeur4 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Densité0.043 lb/po3
- GradeRésistant aux égratignures et aux rayons UV
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- MatérielPolycarbonate
- FormeBarre
- Plage de température-40° à 240 °F
Aperçu
- Un revêtement dur et transparent offre une protection contre l’abrasion, les produits chimiques, la lumière du soleil et les intempéries.