Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction9,500 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Absorption d’eau0.0013
- Largeur1 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Densité0.043 lb/po3
- GradeAntistatique
- Force d’impact16.0 pi-lb/po
- MatérielPolycarbonate
- FormeBarre
- Plage de température-40° à 240 °F
Aperçu
- Le revêtement antistatique empêche l’accumulation de charges statiques et protège l’équipement sensible contre les dommages.