Motion
PS-UHMW-GF-37

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-GF-37

Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, rempli de verre, Tivar 88 -
N° D’ARTICLE MI11474073
N° MFRPS-UHMW-GF-37
Prix227.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-GF-37

Scellement USA UHMW, UHMWPE, polyéthylène UHMW, PE, polyéthylène, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, rempli de verre, Tivar 88 -
N° D’ARTICLE MI11474073
N° MFRPS-UHMW-GF-37
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
Prix227.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    4,400 psi
  • Épaisseur
    3/4 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Bleu
  • Densité
    0.038 lb/po3
  • Grade
    Rempli de verre
  • Force d’impact
    16.0 pi-lb/po
  • Matériel
    Polyéthylène UHMW
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -75° à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
POLYÉTHYLÈNE UHMW REMPLI DE VERRE PS-UHMW-GF-37
  • Le matériau de remplissage de verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le matériau UHMW standard.