Spécifications
Dimensions
- Longueur96 po.
- Résistance à la traction4,400 psi
- Épaisseur3/16 po.
- Absorption d’eau0.0001
- Largeur48 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBleu
- Densité0.038 lb/po3
- GradeRempli de verre
- Force d’impact16.0 pi-lb/po
- MatérielPolyéthylène UHMW
- FormeFeuille
- Plage de température-75° à 180 °F
Aperçu
- Le matériau de remplissage de verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le matériau UHMW standard.