Motion
ZUSA-CBPSR-24

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CBPSR-24

Rouleau de mousse de scellage aux États-Unis - Type à cellules semi-fermées, très souple, support uni, 1/2 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11475202
N° MFRZUSA-CBPSR-24
Prix338.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CBPSR-24

Rouleau de mousse de scellage aux États-Unis - Type à cellules semi-fermées, très souple, support uni, 1/2 po d’épaisseur, 12 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11475202
N° MFRZUSA-CBPSR-24
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
Prix338.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    25 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule semi-fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    0.4 psi (à 25 %)
  • Densité
    5.5 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N/PVC
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -40° à 200° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CBPSR-24 CELLULES SEMI-FERMÉES BUNA-N/PV
  • La mousse Buna-N/PVC présente une excellente absorption des chocs et de bonnes propriétés de résistance aux produits chimiques
  • Aussi connue sous le nom de mousse à cellules écrasées, la mousse semi-fermée est hautement conformable comme une mousse à cellules ouvertes, mais forme un joint étanche et empêche l’air, l’eau et les fluides de passer à travers comme une mousse à cellules fermées.