Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Résistance à la traction25 psi
- Épaisseur3/4 po
- Largeur12 po
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- Type de celluleCellule semi-fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression0.4 psi (à 25 %)
- Densité5.5 lb/pi3
- FermetéTrès doux
- GradeStandard
- MatérielBuna-N/PVC
- FormeRouleau
- Plage de température-40° à 200° F
- TextureTexturé
Aperçu
- La mousse Buna-N/PVC présente une excellente absorption des chocs et de bonnes propriétés de résistance aux produits chimiques
- Aussi connue sous le nom de mousse à cellules écrasées, la mousse semi-fermée est hautement conformable comme une mousse à cellules ouvertes, mais forme un joint étanche et empêche l’air, l’eau et les fluides de passer à travers comme une mousse à cellules fermées.