Motion
ZUSA-CESR-14
Rouleau de mousse de scellage aux États-Unis - Type à cellules semi-fermées, très souple, support uni, 3/8 po d’épaisseur, 54 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11475233
N° MFRZUSA-CESR-14
Prix911.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de mousse de scellage aux États-Unis - Type à cellules semi-fermées, très souple, support uni, 3/8 po d’épaisseur, 54 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11475233
N° MFRZUSA-CESR-14
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
Prix911.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    10 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    54 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule semi-fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    1 psi (à 25 %)
  • Densité
    6 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -70° à 250° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE EPDM À CELLULES SEMI-FERMÉES ZUSA-CESR-14
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température
  • Aussi connue sous le nom de mousse à cellules écrasées, la mousse semi-fermée est hautement conformable comme une mousse à cellules ouvertes, mais forme un joint étanche et empêche l’air, l’eau et les fluides de passer à travers comme une mousse à cellules fermées.