Spécifications
Dimensions
- Allongement4.2
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,200 psi
- Épaisseur3/16 po.
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurBleu
- Ensemble de compression0.16
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeMétal détectable
- MatérielSilicone
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-50° à 400° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.022 po à +0.022 po)
Aperçu
- Cette formulation contient des agents de remplissage métalliques qui permettent au caoutchouc silicone d’être ramassé par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
- Il est également fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Le silicone possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries et peut résister à des températures élevées.