Motion
BULK-PS-NYL-971

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-NYL-971

Nylon de scellement USA, Nylon 6/12, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11476236
N° MFRBULK-PS-NYL-971
Prix168.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-NYL-971

Nylon de scellement USA, Nylon 6/12, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11476236
N° MFRBULK-PS-NYL-971
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
Prix168.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    11,000 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Absorption d’eau
    0.003
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.042 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.3 pi-lb/po
  • Matériel
    Nylon 6/12
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE BULK-PS-NYL-971 NYLON 6/12 -
  • Le nylon 6/12 absorbe moins l’humidité et ne gonfle pas comme le nylon 6/6.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté