Motion
PS-NYL-MS-43
Nylon d’étanchéité USA, nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, rempli de MDS, autolubrifiant, lubrifié à l’interne -
N° D’ARTICLE MI11476298
N° MFRPS-NYL-MS-43
Prix158.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nylon d’étanchéité USA, nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, rempli de MDS, autolubrifiant, lubrifié à l’interne -
N° D’ARTICLE MI11476298
N° MFRPS-NYL-MS-43
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
Prix158.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    11,000 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Absorption d’eau
    0.005
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.042 lb/po3
  • Grade
    Rempli de MDS
  • Force d’impact
    1.1 pi-lb/po
  • Matériel
    Nylon 6/6
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-NYL-MS-43 MDS NYLON PLASTIQUE BA
  • Le matériau de remplissage MDS agit comme lubrifiant interne, ce qui rend ce matériau plus glissant et résistant à l’usure par rapport au nylon 6/6 standard.