Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction9,600 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.0025
- Largeur2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.051 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.2 pi-lb/po
- MatérielAcétal (Delrin®)
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 180 °F
Aperçu
- Communément appelé homopolymère acétal, l’acétal Delrin® est plus fort, plus résistant et plus rigide que les autres types d’acétal
- L’acétal est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.