Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction4,000 psi
- Épaisseur1/2 po.
- Absorption d’eau0.0005
- Largeur1 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.034 lb/po3
- GradeMarine
- Force d’impact1.1 pi-lb/po
- MatérielPEHD
- FormeBarre
- Plage de température-100° à 180 °F
Aperçu
Description du fabricant
BULK-PS-PE-713 PLASTIQUE HDPE MARIN BLANC
- Communément connu sous le nom de bord de mer ou tribord, ce matériau offre une performance supérieure là où l’eau, la lumière du soleil et d’autres éléments agressifs sont présents
- Ne rouille pas, ne rouille pas, ne pourrit pas, ne délamine pas et ne s’écaille pas contrairement aux alternatives en bois ou en métal.