Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.33
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.017 po à +0.017 po)
Aperçu
- Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
- Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.