Motion
BULK-RS-S30-49

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S30-49

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc en silicone, silicone, VMQ, polysiloxane, caoutchouc en silicone, silicone -
N° D’ARTICLE MI11480553
N° MFRBULK-RS-S30-49
Prix149.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S30-49

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc en silicone, silicone, VMQ, polysiloxane, caoutchouc en silicone, silicone -
N° D’ARTICLE MI11480553
N° MFRBULK-RS-S30-49
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
Prix149.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3
  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    850 psi
  • Épaisseur
    1/32 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif haute température
  • Couleur
    Rouge
  • Ensemble de compression
    0.35
  • Densité
    1.15 g/cm3
  • Duromètre
    30A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -80° à 400°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.010 po à +0.010 po)

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC SILICONE BULK-RS-S30-49 AVEC
  • Cette formule peut résister aux températures les plus élevées et offre la compression la plus faible par rapport à nos autres composés de silicone
  • Le silicone possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries.