Spécifications
Dimensions
- Allongement2
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction400 psi
- Épaisseur3/32 po.
- Largeur2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.38
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielSBR
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-45° à 200° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.013 po à +0.013 po)
Aperçu
Description du fabricant
BANDE DE CAOUTCHOUC SBR BULK-RS-SBR75-131 NOIR
- Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
- Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
- SBR est un bon choix économique pour une utilisation générale et offre une bonne résistance à l’abrasion.