Motion
BULK-RS-SBRHS60-83

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRHS60-83

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur, caoutchouc SBR, SBR, caoutchouc butadiène styrène, caoutchouc rouge, jupe, panneau de jupe, caoutchouc de panneau de jupe, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, SBR renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, SBR renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11480998
N° MFRBULK-RS-SBRHS60-83
Prix518.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBRHS60-83

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur, caoutchouc SBR, SBR, caoutchouc butadiène styrène, caoutchouc rouge, jupe, panneau de jupe, caoutchouc de panneau de jupe, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, SBR renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, caoutchouc renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, caoutchouc SBR renforcé de tissu, SBR renforcé de tissu -
N° D’ARTICLE MI11480998
N° MFRBULK-RS-SBRHS60-83
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
Prix518.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    50 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    3/8 po.
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Haute résistance
  • Matériel
    SBR
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -45° à 200° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.035 po à +0.035 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-SBRHS60-83 NOIR HAUTE RÉSISTANCE S
  • Ces draps sont dotés d’un empiècement en tissu et résistent aux contraintes et aux flexions élevées
  • Ils sont souvent utilisés comme joints de bride, garniture de membrane et dans d'autres applications à forte compression
  • SBR est un bon choix économique pour une utilisation générale et offre une bonne résistance à l’abrasion.